Referencias
PTN:H3124
Rubix:798733428000
fabricante:857576
EAN:3660338128295




Documentos
Detalles de producto : H 3124
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m120×2 |
| Anchura | 88 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Serie | h3100 |
| Material | acero |
| Peso | 2.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,93 € Sin IVA
/ unidad
306,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h