PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 0-8 MM B12

Portabrocas sujeción rápida Supra

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Röhm:871032
Rubix:799299425000
EAN:4019208195025
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior35.8 mm
Margen de sujeción, mínimo0 mm
Rango de sujeción, máximo8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 0-8 MM B12


Portabrocas estándar de sujeción rápida, ejecución ligera, RÖHM

Características: sin llave y con autosujeción.

Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.

Cualidades

The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.

Aplicaciones

Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior35.8 mm
Margen de sujeción, mínimo0 mm
Rango de sujeción, máximo8 mm
Longitud, mandril abierto67 mm
Longitud, mandril cerrado73.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,18 Sin IVA
/ unidad
145,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días