JUEGO MICROMETALROS EXTERIOR IP65 DIGITAL 0-100 MM
Micrómetro digital Mahr 4157015
Ver información técnicaReferencias
Mahr:4157015
Rubix:799295888000
EAN:4059192058517
Detalles de producto : JUEGO MICROMETALROS EXTERIOR IP65 DIGITAL 0-100 MM
Juego de micrómetros de exteriores digital, IP65, salida de datos
Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos de display LCD 8,5 mm, protegido según IP65, salida de datos, RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Contenido del juego:
1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm
1 micrómetro de exteriores, 25–50 mm
1 micrómetro de exteriores, 50–75 mm
1 micrómetro de exteriores, 75–100 mm
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm
1 llave de regulación
Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos de display LCD 8,5 mm, protegido según IP65, salida de datos, RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Contenido del juego:
1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm
1 micrómetro de exteriores, 25–50 mm
1 micrómetro de exteriores, 50–75 mm
1 micrómetro de exteriores, 75–100 mm
3 barras patrón, 25; 50 y 75 mm
1 llave de regulación
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1967,65 € Sin IVA
/ unidad
2380,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
