Referencias
Facom:811C.250
Rubix:798529395000
EAN:3148512046134

Detalles de producto : 811C.250 GALGA
• Precisión: 1/50° - 0,02mm. • Regla de acero inoxidable - acabado mate. • Dureza de la regla: 40 HRc mínimo. • Dureza superficie de medición: 53 HRc mínimo. • Nonius con guía para colocar mejor el pulgar. • Resistencia del nonius: 20.000 ciclos mínimo. • Bloqueo del nonius mediante tornillo de reglaje de precisión. • Se suministra en una caja con un certificado de conformidad.
19 GALGAS PROFONDEUR 1/50EME 250MM
Cualidades
Depth gauge class 0
1/50th
Length (mm): 330
Weight (g): 491
Thick. Blade (mm): 10
Height (mm): 100
Capacity (mm): 250
Precision (mm): 0.02
Ruler, stainless steel
matt finish. Hardness, of the ruler: 40 HRc minimum. Hardness, measuring surface: 53 HRc minimum. Vernier with guide for better thumb positioning. Vernier endurance: 20 000 minimum cycles. Vernier blocking by screw, precision setting. Delivered in a box with certificate of conformity, Standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862
1/50th
Length (mm): 330
Weight (g): 491
Thick. Blade (mm): 10
Height (mm): 100
Capacity (mm): 250
Precision (mm): 0.02
Ruler, stainless steel
matt finish. Hardness, of the ruler: 40 HRc minimum. Hardness, measuring surface: 53 HRc minimum. Vernier with guide for better thumb positioning. Vernier endurance: 20 000 minimum cycles. Vernier blocking by screw, precision setting. Delivered in a box with certificate of conformity, Standard: NF EN ISO 13385-2, ISO 13385-2, DIN 862
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 490 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 350x115x30 mm |
| Peso con embalaje | 490 g |
| Capacidad | 250 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,58 € Sin IVA
/ unidad
309,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días