MACHO MAQUINA PASANTE 7/8X9 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR UNC - RECTO - HSSE - 3 % VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:864967
Rubix:798943631000
EAN:3660338194047
864967
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE 7/8X9 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado UNC.
Macho de roscar para orificio pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Dirección de roscadoderecha
Diámetro de perforación19.3 mm
Diámetro de cola18 mm
Adaptador de llave cuadrada14.5 mm
Profundidad de rosca30 mm
Ángulo de hélice0 °
Revestimientoaerosol
Longitud total140 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca7/8
N.º de roscas por pulgada9
Tolerancia2b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,50 Sin IVA
/ unidad
148,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días