MACHO MAQUINA HELICOIDAL 5/16X18 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR UNC - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:864976
Rubix:798943604000
EAN:3660338194122
864976
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Roscado5/16 18
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL 5/16X18 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado UNC.
Macho de roscar para orificio no pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscado5/16 18
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de perforación6.5 mm
Diámetro de cola8 mm
Adaptador de llave cuadrada6.2 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientovaporizado
Longitud total90 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca5/16
N.º de roscas por pulgada18
Tolerancia2b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,65 Sin IVA
/ unidad
45,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días