MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX 6H FORMA C M5

Machos roscar a máquina DIN371 HSSE vaporizada tipo inoxidable 6H forma C

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:16140050, 9153240050
Rubix:799281261000
fabricante:9153240050
EAN:4317784745192
brand logo

Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX 6H FORMA C M5


Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos

Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta forma C (pasos 2-3).

Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.

Información técnica


Atributos
Longitud total70 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días