MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX 6H FORMA C M8
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE vaporizada tipo inoxidable 6H forma C
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:16140080, 9153240080
Rubix:799282008000
fabricante:9153240080
EAN:4317784745178
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX 6H FORMA C M8
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 90 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











