MACHO ROSCAR MAQUINA M6 DIN371 HSSE-PM TIN TIPO VA FORMA B
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiN tipo inoxidable forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1002 6.000
Rubix:799282864000
fabricante:9010020060000
EAN:4049844005822


Resumen técnico
| Roscado | m6 x 1 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR MAQUINA M6 DIN371 HSSE-PM TIN TIPO VA FORMA B
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Through hole machine tap
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads).
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m6 x 1 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | tin (titanium nitride) |
| Longitud total | 80 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| N.º de roscas por pulgada | 25.4 |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,66 € Sin IVA
/ unidad
67,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días







