MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 1/2X20 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>

MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:865011
Rubix:798943596000
EAN:3660338194450
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscado1/2 20
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 1/2X20 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>


Roscado UNF.
Macho de roscar para orificio no pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscado1/2 20
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de perforación11.5 mm
Diámetro de cola9 mm
Adaptador de llave cuadrada7 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientovaporizado
Longitud total100 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca1/2
N.º de roscas por pulgada20
Tolerancia2b
56,35 Sin IVA
/ unidad
68,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días