MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M6X0,75
Macho roscar a máquina DIN374 HSSE TiN forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:832 6.004
Rubix:799285633000
fabricante:9008320060040
EAN:4031093632737


Resumen técnico
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M6X0,75
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Through hole machine tap
Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric fine |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Adaptador de llave cuadrada | 3.4 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Longitud total | 80 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,64 € Sin IVA
/ unidad
102,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días