MACHO MAQUINA PASANTE M-14 HSSE P/INOX
Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:844684
Rubix:798943406000
EAN:3660338072277



Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-14 HSSE P/INOX
Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
Machine thread tap DIN 376 HSSE Type INOX Form B
Cualidades
Yellow ring for an easy understanding of the application
Aplicaciones
For internal thread in stainless steel
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Rosca | 2 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Revestimiento | pulido |
| Tolerancia | 6h |
| Roscado | métrica |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de cola | 11 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 9 mm |
| Norma DIN | din 376 |
| Longitud, capacidad | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,02 € Sin IVA
/ unidad
56,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días