Referencias
GISS Cutline:885567
Rubix:798949393000
EAN:3660338388491


Resumen técnico
| Roscado | 1/4x28 |
|---|---|
| Tipo | taladros ciegos británicos |
| Con spray refrigerante | no |
Detalles de producto : MACHO UNF 1/4X28 HSS
• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes
Información técnica
Atributos
| Roscado | 1/4x28 |
|---|---|
| Tipo | taladros ciegos británicos |
| Con spray refrigerante | no |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,89 € Sin IVA
/ unidad
14,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días