MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 1X12 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:865016
Rubix:798943593000
EAN:3660338194504




Resumen técnico
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 1X12 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Roscado UNF.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Información técnica
Atributos
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de perforación | 23.25 mm |
| Diámetro de cola | 18 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 14.5 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | vaporizado |
| Longitud total | 140 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 1 |
| N.º de roscas por pulgada | 12 |
| Tolerancia | 2b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días