MACHO MAQUINA PASANTE MF-16X150 HSSE VAP

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - RECTO - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861846
Rubix:798943454000
EAN:3660338166013
861846
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Rosca1.5 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE MF-16X150 HSSE VAP


Roscado métrico fino.
Macho de roscar para orificio pasante
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Rosca1.5 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulverizado
Tolerancia6h
Roscadométrico fino
Longitud total100 mm
Diámetro de cola12 mm
Adaptador de llave cuadrada9 mm
Norma DINdin 374
Longitud, capacidad22 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,11 Sin IVA
/ unidad
92,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días