MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN376 TICN TIPO H REFRIGERACION INTERIOR FORMA C M12
Macho roscar a máquina DIN371 TICN tipo H refrigeración interior forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:297 12.000
Rubix:799284822000
fabricante:9002970120000
EAN:4031093691956


Resumen técnico
| Roscado | m12 x 1.75 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN376 TICN TIPO H REFRIGERACION INTERIOR FORMA C M12
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Características: Campo de tolerancia 6HX, tipo H, forma C (pasos 2–3) con refrigeración interior.
Aplicación: Para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Características: Campo de tolerancia 6HX, tipo H, forma C (pasos 2–3) con refrigeración interior.
Aplicación: Para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Nota: HSS-E-PM destaca por su gran resistencia (bordes más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor duración de corte.
Blind hole machine tap
Design: Tolerance range 6HX, type H, form C (2–3 threads) with internal cooling.
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Design: Tolerance range 6HX, type H, form C (2–3 threads) with internal cooling.
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Note: HSS-E PM is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m12 x 1.75 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo | taladros ciegos y pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | si |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 10.2 mm |
| Diámetro de cola | 9 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 7 mm |
| Profundidad de rosca | 24 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | ticn |
| Longitud total | 110 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | 6hx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,81 € Sin IVA
/ unidad
124,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









