Referencias
Beta Tools:M53
Rubix:798552350000
fabricante:024500053
EAN:8014230785097
Documentos
Detalles de producto : M53-TERMOFORMADO SUAVE 5 HERRAMIENTAS
Termoformado suave 5 herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 352 g |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € Sin IVA
/ unidad
96,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

