928B 22-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 22
Rubix:798167687000
fabricante:009280122
EAN:8014230035970


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 53 mm |
Detalles de producto : 928B 22-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 53 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.866 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 201.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € Sin IVA
/ unidad
20,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días