Referencias
Gedore:D 20 4,5
Rubix:798172906000
fabricante:1649566
EAN:4010886836545


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 4.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 1649566 D 20 4,5 - LLAVE DE VASO 1/4p 4,5 MM
Llave de vaso 1/4" 4,5 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 4.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días