6131930 19 25 - LLAVE DE VASO 1/2p 25 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 25
Rubix:798180527000
fabricante:6131930
EAN:4010886613191
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud12.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6131930 19 25 - LLAVE DE VASO 1/2p 25 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Llave de vaso 1/2" 25 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto139 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud12.5 mm
Acabadocromado
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días