Referencias
Gedore:K 20 7
Rubix:798174043000
fabricante:6198250
EAN:4010886619827


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 23 mm |
Detalles de producto : 6198250 K 20 7 - VASO DE IMPACTO 1/4p 7 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Vaso de impacto 1/4" hexagonal 7 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 7 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días