Referencias
Festo:GRLZ-M5-QS-4-LF-C
Rubix:798194154000
fabricante:175058
EAN:4052568037765

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLZ-M5-QS-4-LF-C
Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLZ-M5-QS-4-LF-C Para regulación de caudal de aire de impulsión, con junta giratoria. Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional para aire de alimentación, Conexión neumática, puerto 1=QS-4, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,14 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,24 € Sin IVA
/ unidad
29,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días