LRS-1/2-D-7-I-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/2-D-7-I-MIDI
Rubix:798198349000
fabricante:194647
EAN:4052568153830
LRS-1/2-D-7-I-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/2-D-7-I-MIDI


Regulador de presión LRS-1/2-D-7-I-MIDI con caudal de retorno aumentado, con cabeza reguladora bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo

Información técnica


Atributos
Peso neto1328 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
275,98 € Sin IVA
/ unidad
333,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días