Referencias
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1
Rubix:798773005000
fabricante:575242
EAN:4052568223823

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1 575242
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1 575242
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2204,8 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1008,90 € Sin IVA
/ unidad
1220,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días