VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1
Rubix:799267920000
fabricante:571291
EAN:4052568217723
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 Proportional pressure regulator
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 Diámetro nominal, presurización=8 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 571291

Información técnica


Atributos
Peso neto696,3 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,28 Sin IVA
/ unidad
946,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días