VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1
VPPM Válvula de control de presión proporcional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1
Rubix:799147173000
fabricante:8024260
EAN:4052568278984
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1
Válvula reguladora de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-LK-S1 Paso nominal venteo=6 mm, Paso nominal venteo=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=blando, Posición de montaje=cualquiera
Prop.-Dr.Reg.V.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,48 € Sin IVA
/ unidad
727,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días