Referencias
Ceys:503418
Rubix:798489145000
Detalles de producto : CONTACTCEYS PINCEL 500 ML
Descripción
Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente , es rápido y de muy fácil aplicación.
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys sobre cada una de las superficies a unir. Dejar secar unos minutos ( 10 min. aprox. ) hasta que se pueda tocar el adhesivo con los dedos sin que se formen hilos.
3. UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en agua
La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación
Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente , es rápido y de muy fácil aplicación.
Modo de empleo
1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys sobre cada una de las superficies a unir. Dejar secar unos minutos ( 10 min. aprox. ) hasta que se pueda tocar el adhesivo con los dedos sin que se formen hilos.
3. UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en agua
La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación
CEYS CONTACTCEYS PINCEL 500ML
Cualidades
Uniones fuertes y resistentes
Resise a temperaturas de hasta 70ºC
Rápido
Resise a temperaturas de hasta 70ºC
Rápido
Aplicaciones
Recubrimentos aislantes, embalajes
Fija losetas
Pega molduras y rosetones
Fija letreros y elementos decorativos
Fija losetas
Pega molduras y rosetones
Fija letreros y elementos decorativos
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Color | amarillo |
| Tipo | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,83 € Sin IVA
/ unidad
13,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


