Referencias
Loctite:SF 7850
Rubix:740102689023
fabricante:2098251
EAN:4058093001974
Documentos
Detalles de producto : LIMPIADOR MANOS SF 7850 BIDON 3 LT
LOCTITE® SF 7850 es un limpiador natural de manos que no contiene solventes del petróleo. Limpia las manos con solventes extraídos de naranjas. Este limpiador de manos tiene aroma a cítricos y no contiene fragancias artificiales. Es una loción abrasiva amigable con la piel que contiene aloe vera, lanolina y jojoba para acondicionar y proteger la piel. Limpia sin agua y puede eliminar grasa, suciedad, tinta, aceite, pintura, residuos de juntas, epoxis y pegamentos. Contiene partículas abrasivas extrafinas que ayudan a limpiar los poros de la piel en profundidad.
Limpiador de Manos - uso general. En base a extractos naturales. Biodegradable. Puede utilizarse con agua o sin ella.
Cualidades
Limpiador de Manos - uso general. En base a extractos naturales. Biodegradable. Puede utilizarse con agua o sin ella.
Aplicaciones
Limpiadores industriales, Limpiadores de manos
Información técnica
Atributos
| Embalaje | puede |
|---|---|
| Capacidad | 3 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 € Sin IVA
/ unidad
52,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días