Referencias
Deb Skin Care (SC Johnson):CIT4LTR
Rubix:798581543000
Documentos
Detalles de producto : KRESTO CITRUS CARTUCHO 4 L
Dónde usar: Para su uso en entornos industriales para eliminar suciedad industrial extremadamente pesada. Potente y versátil: la fórmula elimina eficazmente una amplia gama de suciedades muy incrustadas y difíciles de eliminar. Acción rápida: el extracto de aceite de naranja disuelve rápidamente las suciedades para que el lavado de manos sea más rápido y sencillo.
Contiene agente exfoliante de harina de maíz: natural, no abrasivo y biodegradable. Proporciona una limpieza profunda sin dañar la piel ni perjudicar el medio ambiente. Aroma cítrico fresco: agradable de usar y deja la piel con un olor fresco.
Contiene acondicionadores de la piel: contiene aceite de jojoba y aceite de germen de trigo, una fuente de vitamina E, para ayudar a dejar la piel suave y firme después del uso.
Contiene agente exfoliante de harina de maíz: natural, no abrasivo y biodegradable. Proporciona una limpieza profunda sin dañar la piel ni perjudicar el medio ambiente. Aroma cítrico fresco: agradable de usar y deja la piel con un olor fresco.
Contiene acondicionadores de la piel: contiene aceite de jojoba y aceite de germen de trigo, una fuente de vitamina E, para ayudar a dejar la piel suave y firme después del uso.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Capacidad | 4 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € Sin IVA
/ unidad
36,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días