Referencias
Deb Skin Care (SC Johnson):KRESTO SPECIAL 250 ML
Rubix:798646140000
fabricante:KSP250ML
EAN:4016208099896
Documentos
Detalles de producto : KRESTO SPECIAL ULTRA TUBO 250 ML
Limpiador de manos con formulación solvente a base de éster suave para eliminar suciedades adherentes difíciles. Ligeramente perfumado.
Limpiador de manos para suciedades especiales
Cualidades
• Formulado con disolvente a base de éster – Su fórmula especializada a base de solventes proporciona una excelente acción de limpieza
• Limpieza especialmnte efectiva – Elimina pinturas alquídicas y acrílicas, bases, lacas, resinas, masillas, adhesivos y barnices.
• Formulación altamente concentrada – Incorpora el 100% de los ingredientes activos en una matriz espesada con arcilla, permitiendo que sólo se requiera una pequeña cantidad de producto para una limpieza eficaz y económica.
• Contiene el agente exfoliante natural Astopon® – Astopon® se produce a partir de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable natural. Se aclara fácilmente, ayudando a prevenir el atasco de los desagües y las tuberías.
• Ligeramente perfumado – Agradable de utilizar con alto nivel de aceptación por los usuarios,
• Sin silicona – El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de pintura o recubrimientos de superficies.
Aplicaciones
Para utilizar en entornos industriales, incluidos talleres de impresión y talleres de chapa y pintura donde se encuentran contaminantes especialmente adherentes.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 250 ml |
|---|---|
| Capacidad | 0.25 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € Sin IVA
/ unidad
9,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

