AZURE FOAM CARTUCHO 1 L

AZURE ESPUMA 1L

Ver información técnica

Referencias

Deb Skin Care (SC Johnson):AZU1L
Rubix:798581536000
EAN:5010424020039
brand logo

Resumen técnico

Embalajecartucho
Capacidad1 l

Detalles de producto : AZURE FOAM CARTUCHO 1 L


Una espuma lavamanos suave y biodegradable con humectantes añadidos y ligeramente perfumada con la nueva fragancia de la firma Crisp Fruit. Limpia las manos y elimina más del 99% de la suciedad y los gérmenes: Lavabos de oficinas, centros de enseñanza, guarderías, instalaciones públicas, centros sanitarios y residencias de ancianos.
Fragancia exclusiva - Una fragancia de "Fruta Fresca" con notas de cuidado, agradablemente frescas y limpias para mejorar la experiencia en los lavabos de uso diario. Se ha demostrado que tiene un amplio atractivo entre los usuarios de los aseos.
Formulación suave - Probado por dermatólogos para verificar y confirmar que este producto no provoca irritación dérmica.
Conservante suave - Formulado especialmente con uno de los conservantes más suaves para reducir el riesgo de irritación de la piel por el uso de este producto.

Información técnica


Atributos
Embalajecartucho
Capacidad1 l
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días