SOLOPOL CLASSIC TUBO 250 ML

Solopol®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Deb Skin Care (SC Johnson):SOL250ML
Rubix:798555571000
EAN:4016208352816
brand logo

Resumen técnico

Embalaje250 ml
Capacidad0.25 l

Documentos

Detalles de producto : SOLOPOL CLASSIC TUBO 250 ML


Limpiador de manos sin disolventes con agentes de arrastre naturales para eliminar lacas acrílicas, aceites y grasas. Ligeramente perfumado.
Limpiador de manos para suciedades fuertes

Cualidades

• Fórmula sin disolventes altamente efectiva – Especialmente formulado con ingredientes suaves y agradables con la piel para ofrecer el mismo nivel de limpieza normalmente asociado con productos que contienen disolventes. • Sistema de tensioactivos único – Una mezcla de tensoactivos optimizada para crear un sistema de limpieza micelar que penetra, levanta y disuelve una amplia gama de aceites, grasas, hollín, lubricantes, lacas acrílicas y resinas. Minimiza la adhesión de los residuos de suciedad para mejorar la limpieza. • Contiene el agente exfoliante natural Astopon® – Astopon se produce a partir de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable natural. Ayuda a ofrecer una limpieza profunda sin dañar la piel y ni impactar negativamente sobre el medio ambiente. El agente exfoliante se aclara fácilmente, evitando el atasco de los desagües y las tuberías. • Conservantes suaves – Formulado especialmente con uno de los conservantes más suaves para reducir el riesgo de irritación de la piel por el uso del producto. • Certificación Ecolabel de la UE – El producto está certificado para tener un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación. www.ecolabel.eu • Formulado con un PH bajo (4.0-5.0) – Formulado con un pH bajo para minimizar la alteración del uso del producto en el manto ácido de la piel, una capa natural que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural. • Contiene emolientes – Ayudan a prevenir la sequedad, dejando una sensación de suavidad en la piel después de su uso. • Sin silicona – El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de pintura o recubrimientos de superficies. • Compatible con procesos de producción de caucho- Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no presenta ningún efecto negativo durante el proceso de vulcanización.

Aplicaciones

Utilizar en entornos industriales para eliminar la suciedad fuerte de una manera efectiva.

Información técnica


Atributos
Embalaje250 ml
Capacidad0.25 l
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h