6340 CAJA GEL 6 UNIDADES

Gel de manos para uso diario en espuma Scott® Essential™ 6340 - Jabón de manos en espuma perfumado - 6 recambios de jabón de manos rosa de 1 litro (6 litros en total)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Scott:6340
Rubix:798262526000
fabricante:06340050
EAN:5033848010035
brand logo
Resumen técnico
Embalaje6x1l
Capacidad1 l
Documentos

Detalles de producto : 6340 CAJA GEL 6 UNIDADES


Mejore la experiencia en el aseo con las soluciones familiares y de confianza para el aseo de Scott® Essential™, diseñadas para ayudarle a cumplir las normas de higiene en entornos de alta frecuencia sin comprometer la calidad y el valor. El jabón de manos en espuma de uso diario de Scott® Essential™ está diseñado para garantizar una eficacia excepcional y un mantenimiento sencillo en aseos concurridos. Hipoalergénico, probado y enriquecido con ingredientes hidratantes y humectantes, este jabón de manos comercial es respetuoso con las manos de los empleados y adecuado para el lavado de manos frecuente para ayudar a promover la higiene de las manos en el lugar de trabajo. Estos recambios de jabón de manos sellados higiénicamente con bomba integrada están diseñados para promover la higiene en el lugar de trabajo con una nueva boquilla limpia cada vez que se cambia el recambio del jabón de manos. Con los jabones de manos higiénicos Scott® Essential™, podrá conseguir una buena higiene de manos sin que el cuidado de la piel se vea afectado. El jabón en espuma sutilmente perfumado ofrece una limpieza de manos completa y eficiente, y se enjuaga con mayor rapidez que un jabón de manos líquido, lo que permite ahorrar tiempo y agua. Los recambios de jabón de manos ofrecen hasta el doble de lavados por litro que los jabones de manos líquidos convencionales, lo que le ayuda a obtener una mayor rentabilidad y a reducir el tiempo de mantenimiento de los aseos. Cada recambio de jabón en espuma proporciona 2500 dosis por cartucho.Los recambios de jabón en espuma Kimberly-Clark™ están diseñados para una instalación rápida y sencilla, donde solo hay que empujar hasta que se escuche un clic, y el cartucho de jabón de manos se puede cambiar en menos de 6 segundos. Cuando el cartucho del recambio de jabón de manos en espuma esté vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es totalmente reciclable una vez que se extrae la bomba. Los recambios de jabón higiénico son compatibles con nuestros dispensadores de limpieza con una sola pasada del jabón de manos comercial Aquarius™ (códigos de producto 6948 y 7173) y el dispensador de jabón de manos comercial Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 8973).
Jabón de manos. Enriquecido con ingredientes hidratantes, el jabón en espuma sutilmente perfumado le permite una limpieza de manos completa e higiénica, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y agua. Es fiable y fácil de mantener, ya que cada recambio de jabón de manos ofrece 2500 dosis.

Cualidades

Cada recambio de jabón de manos en espuma rosa contiene un litro de jabón de manos diario
Jabón de manos en espuma con un aroma fresco y limpio. Suave con la piel. Limpieza de manos profunda
La espuma de este jabón de manos ayuda a lavarse las manos a conciencia, pero se enjuaga más rápidamente que el jabón tradicional, lo que conlleva un menor uso de agua y tiempo dedicado por lavado
Este jabón de manos en espuma ofrece hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales (2500 dosis por litro)
Los recambios de jabón de manos en espuma Scott® Essential™ son compatibles con nuestros dispensadores de gel de manos Aquarius™ (códigos de producto 6948 y 6955) y el dispensador de gel de manos Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 8973)

Aplicaciones

Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más seguro;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Embalaje6x1l
Capacidad1 l
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 Sin IVA
/ 2 unidades
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días