KRESTO SPECIAL ULTRA CARTUCHO 2 L

Kresto® Special

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Deb Skin Care (SC Johnson):KSP2LT
Rubix:798581539000
EAN:5010424077491
brand logo

Resumen técnico

Embalaje2 l
Capacidad2 l

Documentos

Detalles de producto : KRESTO SPECIAL ULTRA CARTUCHO 2 L


Limpiador de manos con formulación solvente a base de éster suave para eliminar suciedades adherentes difíciles. Ligeramente perfumado.
Limpiador de manos para suciedades especiales

Cualidades

• Formulado con disolvente a base de éster – Su fórmula especializada a base de solventes proporciona una excelente acción de limpieza • Limpieza especialmnte efectiva – Elimina pinturas alquídicas y acrílicas, bases, lacas, resinas, masillas, adhesivos y barnices. • Formulación altamente concentrada – Incorpora el 100% de los ingredientes activos en una matriz espesada con arcilla, permitiendo que sólo se requiera una pequeña cantidad de producto para una limpieza eficaz y económica. • Contiene el agente exfoliante natural Astopon® – Astopon® se produce a partir de polvo de cáscara de nuez refinada, una fuente renovable natural. Se aclara fácilmente, ayudando a prevenir el atasco de los desagües y las tuberías. • Ligeramente perfumado – Agradable de utilizar con alto nivel de aceptación por los usuarios, • Sin silicona – El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de pintura o recubrimientos de superficies.

Aplicaciones

Para utilizar en entornos industriales, incluidos talleres de impresión y talleres de chapa y pintura donde se encuentran contaminantes especialmente adherentes.

Información técnica


Atributos
Embalaje2 l
Capacidad2 l
44,80 € Sin IVA
/ unidad
54,21 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Embalaje

Capacidad