SPRAY 500 ML GR-1 GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS P/CABLES
Gr-1 - grasa lubricante para cables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:895120
Rubix:799086091000
EAN:3660338474903

Documentos
Detalles de producto : SPRAY 500 ML GR-1 GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS P/CABLES
Grasa a base de bisulfuro de molibdeno con alto punto de fusión y poder de engrase hidrodinámico. Resistente al agua y a muchos líquidos corrosivos. Reduce el coeficiente de fricción. Adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Ideal para mecanismos de baja velocidad que transportan cargas pesadas. Reduce el coeficiente de fricción, ahorrando energía, pero también las aplicaciones de engrase y las operaciones de mantenimiento. Protección: presión extrema y abrasión.
Cualidades
Ideal para mecanismos de lubricación de baja velocidad, muy cargados e intermitentes
Aplicaciones
Para rodamientos, cojinetes lisos, bisagras de bastidores, levas, rodillos, cadenas, muelles de placas, cables.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 650 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € Sin IVA
/ unidad
19,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días