Referencias
Loctite:401
Rubix:740088112023
fabricante:233656
EAN:8000776401515



Documentos
Detalles de producto : 401 BOTELLA 50 G. 233656
LOCTITE® 401 es un adhesivo instantáneo diseñado para el montaje de materiales difíciles de unir que requieran una distribución uniforme de las tensiones y gran resistencia a la tracción y/o cortadura. El producto proporciona adhesión rápida a una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos y elastómeros. LOCTITE 401 también es adecuado para unir materiales porosos como madera, papel, cuero y tela. Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de pequeñas reparaciones de emergencia.
Adhesivo Instantáneo - uso general. Baja viscosidad. Ideal para utilizar en sustratos porosos.
Cualidades
- Adhesivo instantáneo de uso general
- Muy alta resistencia en piezas ajustadas
- Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de pequeñas reparaciones de emergencia
- Une sustratos similares o combinaciones de sustratos diferentes (metales, caucho, madera, cartón, cerámica, así como la mayoría de plásticos)
Aplicaciones
Adhesivo Instantáneo - uso general. Baja viscosidad. Ideal para utilizar en sustratos porosos.
Información técnica
Atributos
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 0.08 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,28 € Sin IVA
/ unidad
51,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h