BOTE 20 GR CYANO-G ADHESIVO INSTANTANEO GEL
Ciano-g adhesivo gel de cianoacrilato
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:735766
Rubix:798841378000
EAN:3660338017643

Documentos
Detalles de producto : BOTE 20 GR CYANO-G ADHESIVO INSTANTANEO GEL
Aplicaciones: Adhesivo incolora de secado rápido antigoteo en gel.
Gel multiusos para metal, plástico, caucho, madera y materiales porosos, espuma, corcho, cuero.
Permite realizar encolados verticales y llenar holguras importantes (hasta 1 mm con activador).
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 25 °C: Gel
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado: de 2 a 120 s dependiendo de los soportes.
Resistencia a la tracción sobre NBR: 82-100 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: de 10 a 15 N/mm²
Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.
Recomendación de uso: Tapón orientado hacia abajo, agitar el bote varias veces para dirigir la adhesivo hacia la boquilla.
Gel multiusos para metal, plástico, caucho, madera y materiales porosos, espuma, corcho, cuero.
Permite realizar encolados verticales y llenar holguras importantes (hasta 1 mm con activador).
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 25 °C: Gel
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado: de 2 a 120 s dependiendo de los soportes.
Resistencia a la tracción sobre NBR: 82-100 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: de 10 a 15 N/mm²
Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.
Recomendación de uso: Tapón orientado hacia abajo, agitar el bote varias veces para dirigir la adhesivo hacia la boquilla.
Cualidades
No gotea, ideal para superficies verticales o inclinadas
Información técnica
Atributos
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,76 € Sin IVA
/ unidad
29,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h