Referencias
Loctite:2641843
Rubix:798937489000
fabricante:2641843

Documentos
Detalles de producto : CONTROL POWER GEL 3GR
Loctite Super Glue-3 Control Power Gel – Uniones precisas incluso en superficies verticales
Pegar porcelana, metal, madera, plástico* y cartón o materiales flexibles como el caucho y el cuero puede ser un auténtico desafío. Con Loctite Super Glue-3 Power Flex Control, conseguir uniones fuertes y precisas en estos materiales no será un problema. Su exclusiva fórmula en gel enriquecida con partículas de caucho crea uniones resistentes con fuerza y flexibilidad incluso en materiales porosos y superficies verticales. Este pegamento Super Glue ha sido especialmente desarrollado para soportar condiciones extremas, ya que es resistente a golpes, torsiones y vibraciones. Para una aplicación sencilla y precisa incluso en zonas de difícil acceso, el adhesivo viene en un práctico formato e incluye el exclusivo Press Control System, que permite una dosificación exacta gota a gota. Apto para la mayoría de las superficies*, pega en segundos. Además, incluye un cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble clic que evita que el pegamento se seque.
*Excepto polietileno (PE), polipropileno (PP), porexpan, Teflón y fibras sintéticas.
Se recomienda hacer una prueba en un lugar no visible.
No apto para reparaciones eléctricas
Pegar porcelana, metal, madera, plástico* y cartón o materiales flexibles como el caucho y el cuero puede ser un auténtico desafío. Con Loctite Super Glue-3 Power Flex Control, conseguir uniones fuertes y precisas en estos materiales no será un problema. Su exclusiva fórmula en gel enriquecida con partículas de caucho crea uniones resistentes con fuerza y flexibilidad incluso en materiales porosos y superficies verticales. Este pegamento Super Glue ha sido especialmente desarrollado para soportar condiciones extremas, ya que es resistente a golpes, torsiones y vibraciones. Para una aplicación sencilla y precisa incluso en zonas de difícil acceso, el adhesivo viene en un práctico formato e incluye el exclusivo Press Control System, que permite una dosificación exacta gota a gota. Apto para la mayoría de las superficies*, pega en segundos. Además, incluye un cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble clic que evita que el pegamento se seque.
*Excepto polietileno (PE), polipropileno (PP), porexpan, Teflón y fibras sintéticas.
Se recomienda hacer una prueba en un lugar no visible.
No apto para reparaciones eléctricas
Cualidades
•Flexible: Your rubber-enriched formula allows you to resist beatings and vibrations and adapt
To flexible materials
Precise, don't drip
Water resistance: The product resists the dishwasher
To flexible materials
Precise, don't drip
Water resistance: The product resists the dishwasher
Información técnica
Atributos
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Tiempo de secado | 10 min |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € Sin IVA
/ unidad
13,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días