ADHESIVO HIBRIDO HY 4070 ES/PT JERINGA DOBLE 10+1 G
LOCTITE HY 4070
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:HY 4070 CR 11G ES/PT
Rubix:798694019000
fabricante:2237459
EAN:4058093011997

Documentos
Detalles de producto : ADHESIVO HIBRIDO HY 4070 ES/PT JERINGA DOBLE 10+1 G
LOCTITE® HY 4070 es un adhesivo híbrido de cianoacrilato y acrílico en formato gel, bicomponente, transparente, de color lechoso a amarillo pálido, que fija los materiales rápidamente a temperatura ambiente con holguras de hasta 5 mm (0,2 in). Ofrece un excelente rendimiento en diversas superficies, como la mayoría de plásticos, cauchos y metales. Es ideal en situaciones en las que se necesita que el exceso de adhesivo cure completamente o cuando se requiere resistencia a temperatura y humedad. Se obtienen los mejores resultados de aplicación con la boquilla de mezcla para híbridos y cianoacrilatos LOCTITE® 10 ml (se adapta a HY 4070 y 3090).
LOCTITE HY 4070 es un adhesivo híbrido de cianoacrilato y acrílico en formato gel, transparente, de color lechoso a amarillo pálido, que fija los materiales rápidamente a temperatura ambiente.
Cualidades
No descuelgaResistencia térmica y a la humedadResistencia térmica desde -40 hasta +100 °CRelleno de holguras hasta 5 mmSu consistencia en gel evita que gotee, incluso en superficies verticales
Aplicaciones
Adhesivos industriales, Adhesivos estructurales
Información técnica
Atributos
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Tiempo de secado | 1 min |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € Sin IVA
/ unidad
27,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días