6035460 2 A 85 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 85 MM
Llave tracción boca estrella acodada
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 A 85
Rubix:798174388000
fabricante:6035460
EAN:4010886603543

Detalles de producto : 6035460 2 A 85 - LLAVE POLIGONAL DE TRACCION ACODADA 85 MM
Llaves en estrella tipo insertable
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Single ended ring spanner offset 85 mm Heavy-duty pattern for highest torques GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Special sizes available on request
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3605 g |
|---|---|
| Apertura | 85 |
| Longitud | 385 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,06 € Sin IVA
/ unidad
282,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
