Referencias
Ref. sustituida:8298254
Roebuck:865382
Rubix:798783908000
EAN:3660338197260
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 9 MM
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Cualidades
Dispone de un perfil que protege la tuerca
Información técnica
Atributos
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Longitud | 149 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,39 € Sin IVA
/ unidad
16,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días