Referencias
Stahlwille:731/100 24
Rubix:798439874000
fabricante:58211024
EAN:4018754238644




Documentos
Detalles de producto : 731/100 24
Llave de boca insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x50x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 628 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 55 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,50 € Sin IVA
/ unidad
90,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
