6055730 4 25X28 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 25X28 MM
Llave 2 bocas estrella DIN837B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4 25x28
Rubix:798179483000
fabricante:6055730
EAN:4010886605578

Detalles de producto : 6055730 4 25X28 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 25X28 MM
Llave de estrella doble, recta
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Flat ring spanner 25x28 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 273 g |
|---|---|
| Apertura | 25x28 |
| Longitud | 289 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días