2M-13-17 LLAVE POLIGONAL 13-17

Llaves métricas de extremo de anillo doble con desplazamiento profundo y acabado cromado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:2M-13-17
Rubix:798267054000
EAN:7314151343972
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x17
Longitud243 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2M-13-17 LLAVE POLIGONAL 13-17


El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838

Cualidades

Llaves métricas de anilla doble offset profundas con acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Apertura13x17
Longitud243 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
12,66 € Sin IVA
/ unidad
15,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días