Referencias
Beta Tools:52 38
Rubix:798164901000
fabricante:000520038
EAN:8014230021478



Documentos
Detalles de producto : 52 38-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x80x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 518 g |
| Apertura | 38 |
| Longitud | 295 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,48 € Sin IVA
/ unidad
55,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
