937 15X15-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llaves de vaso de doble extremo hexagonales / bihexagonales
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 15X15
Rubix:798169812000
fabricante:009370015
EAN:8014230199252




Detalles de producto : 937 15X15-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Puede utilizarse con mango deslizante en el orificio pasante.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Apertura | 15x15 |
| Longitud | 182 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
