Referencias
Beta Tools:55BA 12X13
Rubix:798165486000
fabricante:000550804
EAN:8014230428598



Documentos
Detalles de producto : 55BA 12X13-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x100x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 130 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € Sin IVA
/ unidad
84,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
