440.3/4

440 - Llaves mixtas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:440.3/4
Rubix:798229092000
EAN:3148517683433
brand logo

Resumen técnico

Apertura3/4
Longitud216 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 440.3/4


• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 3/4P

Información técnica


Atributos
Peso neto163 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)216x41x15 mm
Peso con embalaje179 g
Apertura3/4
Longitud216 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
11,83 Sin IVA
/ unidad
14,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días