440.1.1/2COMBI WRENCH AF 1 1/2p

440 - Llaves mixtas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:440.1'1/2
Rubix:798217526000
EAN:3148517684584
brand logo

Resumen técnico

Apertura1 1/2 inch
Longitud450 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 440.1.1/2COMBI WRENCH AF 1 1/2p


• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 1P1/2

Información técnica


Atributos
Peso neto1160 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)450x80x32 mm
Peso con embalaje1160 g
Apertura1 1/2 inch
Longitud450 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Diámetro14.1 mm
45,79 € Sin IVA
/ unidad
55,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días