Referencias
Beta Tools:97TTX 40
Rubix:798166463000
fabricante:000970740
EAN:8014230050218

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 40-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109,6 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud | 221 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,64 € Sin IVA
/ unidad
23,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
